Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Linearantrieb 24VAC 3-P 250N 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Linearantrieb 24VAC 3-P 250N 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GLB131.2E

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914003546

Sonepar Artikelnummer

121183613

Hersteller Artikelnummer

BPZ:GLB131.2E

Hersteller Typ

GLB131.2E

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:GLB131.2E

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

3-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

150 s

Hublänge:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Nein

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Ja

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

1 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.5 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

250 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

-32 .. 55 °C

Höhe:

176 mm

Breite:

59 mm

Tiefe:

70 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.521 kg

Getriebeausrasttaste für Handverstellung

Die Getriebeausrasttaste dient zur Handverstellung und ist auf einer Stahlgrundplatte montiert.

Technische Details:

  • Ausführung auf Stahlgrundplatte
  • Kunststoffgehäuse
  • Anschlusskabel 0,9 m

Kundenvorteile:

  • Einfach zu bedienen durch Handverstellung
  • Robuste Ausführung auf Stahlbasis

Haftungsausschluss: Von KI generiert.