SIEMENS - Linse, blau, glatt, Beschriftung mit Einlegekappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101BF
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029255
Sonepar Artikelnummer
120584019
Hersteller Artikelnummer
3SB29101BF
Hersteller Typ
3SB2910-1BF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101BF
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Blau
- Oberfläche: Glatt
- Kompatibel mit Einlegekappen
- Produktreihe: SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch klare Beschriftung
- Längere Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Modernisierung durch Ablösung der vorherigen Baureihe 3SB3
Linse, blau, glatt, für Beschriftung mit Einlegekappen
Das Produkt dient zur Beschriftung mit Einlegekappen und ersetzt die vorherige Produktreihe 3SB3 durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


