SIEMENS - Linse, gelb, glatt, Beschriftung mit Einlegekappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101BD
Farbe der Linse - gelb
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029231
Sonepar Artikelnummer
120584017
Hersteller Artikelnummer
3SB29101BD
Hersteller Typ
3SB2910-1BD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101BD
Farbe der Linse:
gelb
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Gelb
- Oberfläche: Glatt
- Kompatibel mit: Einlegekappen
- Produktreihe: Abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Optimale Sichtbarkeit und Lesbarkeit durch die gelbe Farbe.
- Einfache Handhabung bei der Beschriftung.
- Hochwertige Verarbeitung für eine langlebige Nutzung.
Linse, gelb, glatt
Die Linse ist für die Beschriftung mit Einlegekappen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


