SIEMENS - Linse, gelb, konz. Ringen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101AD
Farbe der Linse - gelb
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029170
Sonepar Artikelnummer
120224376
Hersteller Artikelnummer
3SB29101AD
Hersteller Typ
3SB2910-1AD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101AD
Farbe der Linse:
gelb
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Konzentrische Ringe für verbesserte Lichtverteilung
- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Kompatibilität mit SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit durch optimiertes Design
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit
Linse, gelb, mit konzentrischen Ringen
Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


