SIEMENS - Linse, grün, glatt, Beschriftung mit Einlegekappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101BE
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029248
Sonepar Artikelnummer
120584018
Hersteller Artikelnummer
3SB29101BE
Hersteller Typ
3SB2910-1BE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101BE
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Grün
- Oberfläche: Glatt
- Geeignet für: Beschriftung mit Einlegekappen
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Einfaches und klares Beschriften mit Einlegekappen
- Ästhetisches Design durch die glatte Oberfläche
- Langfristige Verfügbarkeit durch die Umstellung auf die SIRIUS ACT 3SU1 Baureihe
Linse, grün, glatt, für Beschriftung mit Einlegekappen
Dieses Produkt dient der Beschriftung mit Einlegekappen und ist eine grüne, glatte Linse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


