SIEMENS - Linse, grün, konz. Ringen grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101AE
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029187
Sonepar Artikelnummer
120224377
Hersteller Artikelnummer
3SB29101AE
Hersteller Typ
3SB2910-1AE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101AE
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Konzentrische Ringe für optimierte Sichtbarkeit
- Grüne Linse für spezifische Anwendungen
- Kompatibilität mit der SIRIUS ACT 3SU1 Baureihe
- Verbesserte Bedienerfreundlichkeit durch klare Signalgebung
- Langfristige Verfügbarkeit durch die neueste Produktreihe
- Höhere Sicherheit durch visuelle Klarheit
Linse, grün, mit konzentrischen Ringen
Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


