SIEMENS - Linse, klar, glatt, Beschriftung mit Einlegekappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101BH
Farbe der Linse - farblos
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029262
Sonepar Artikelnummer
120584020
Hersteller Artikelnummer
3SB29101BH
Hersteller Typ
3SB2910-1BH
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101BH
Farbe der Linse:
farblos
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Transparentes und glattes Design
- Kompatibel mit Einlegekappen
- Abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit durch klares Material
- Einfache Handhabung und Installation
- Hohe Qualität für langlebige Beschriftungslösungen
Linse, klar, glatt, für Beschriftung mit Einlegekappen
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe 3SB3, die durch die fortschrittliche Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


