SIEMENS - Linse, klar, konz. Ringen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101AH
Farbe der Linse - farblos
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029217
Sonepar Artikelnummer
120224379
Hersteller Artikelnummer
3SB29101AH
Hersteller Typ
3SB2910-1AH
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101AH
Farbe der Linse:
farblos
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Material: Klarer Kunststoff
- Design: Konzentrische Ringe
- Modell: SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit durch klares Design
- Moderne Konstruktion ermöglicht einfache Installation
- Hochwertige Materialauswahl für Langlebigkeit
Linse, klar, mit konzentrischen Ringen
Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


