SIEMENS - Linse, rot, glatt, Beschriftung mit Einlegekappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101BC
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029224
Sonepar Artikelnummer
120584016
Hersteller Artikelnummer
3SB29101BC
Hersteller Typ
3SB2910-1BC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101BC
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Rot
- Oberfläche: Glatt
- Geeignet für: Beschriftung mit Einlegekappen
- Produktreihe: Ablösung von 3SB3
- Nachfolger: Weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfacher Austausch mit Einlegekappen für individuelle Beschriftungen.
- Optimierte Sichtbarkeit durch die rote Farbe.
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung.
Linse, rot, glatt, für Beschriftung mit Einlegekappen
Dieses Produkt ist eine Linse in Rot, glatt, konzipiert für die Beschriftung mit Einlegekappen.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


