SIEMENS - Linse, rot, konz. Ringen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101AC
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029163
Sonepar Artikelnummer
120224367
Hersteller Artikelnummer
3SB29101AC
Hersteller Typ
3SB2910-1AC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101AC
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Konfigurierte Farbe: Rot
- Design mit konzentrischen Ringen
- Nachfolger der Baureihe 3SB3
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch die SIRIUS ACT 3SU1 Baureihe
- Verbesserte Funktionalität und Ergonomie
- Erweiterte Produktverfügbarkeit
- Längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch moderne Fertigungstechnologien
- Einfachere Integration in bestehende Systeme
Linse, rot, mit konzentrischen Ringen
Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


