SIEMENS - Linse, weiß, konz. Ringen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29101AG
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029200
Sonepar Artikelnummer
120224378
Hersteller Artikelnummer
3SB29101AG
Hersteller Typ
3SB2910-1AG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29101AG
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Weiß
- Design: Mit konzentrischen Ringen
- Baureihe: SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Funktionalität durch Weiterentwicklung
- Moderne und ansprechende Designs
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
Linse, weiß, mit konzentrischen Ringen
Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


