Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lizenz-Download BACnet Protokol

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lizenz-Download BACnet Protokol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN27123CE401YC0

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Ja

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624416271

Sonepar Artikelnummer

121378827

Hersteller Artikelnummer

7KN27123CE401YC0

Hersteller Typ

7KN2712-3CE40-1YC0

Hersteller Artikel Nr.:

7KN27123CE401YC0

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.001 kg

    Lizenz-Download BACnet Protokol

    Der Lizenz-Download für das BACnet Protokoll ermöglicht eine einfache und effiziente Integration von Automatisierungssystemen.

    Technische Details:

    • Unterstützung für BACnet/IP und BACnet MS/TP
    • Einfache Installation und Konfiguration
    • Kompatibilität mit verschiedenen Siemens Automatisierungsprodukten
    • Sicherheitsmechanismen für Datenübertragung

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Systeminteroperabilität und Flexibilität
    • Reduzierung der Installationskosten durch einfacheren Download
    • Erhöhung der Effizienz in der Gebäudeautomatisierung
    • Langfristige Unterstützung durch regelmäßige Updates

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie