Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lizenz-Download IEC61850 Protokol

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lizenz-Download IEC61850 Protokol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN27123CE401YC1

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Ja

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624416288

Sonepar Artikelnummer

121378828

Hersteller Artikelnummer

7KN27123CE401YC1

Hersteller Typ

7KN2712-3CE40-1YC1

Hersteller Artikel Nr.:

7KN27123CE401YC1

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.001 kg

    Lizenz-Download IEC 61850 Protokoll

    Das Produkt ermöglicht den Download von Lizenzen für das IEC 61850 Protokoll, welches für die Kommunikation in der Automatisierungstechnik verwendet wird.

    Technische Details:

    • Unterstützung für das IEC 61850 Kommunikationsprotokoll
    • Einfacher Downloadprozess für Lizenzen
    • Kompatibel mit verschiedenen Siemens Automatisierungssystemen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht effiziente und zuverlässige Kommunikation in automatisierten Systemen
    • Reduziert den Zeitaufwand für die Lizenzverwaltung
    • Erhöht die Flexibilität bei der Nutzung von Protokollen in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie