Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lizenz-Download OPC UA Server

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lizenz-Download OPC UA Server

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN27123CE400YC2

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Ja

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624416264

Sonepar Artikelnummer

121122060

Hersteller Artikelnummer

7KN27123CE400YC2

Hersteller Typ

7KN2712-3CE40-0YC2

Hersteller Artikel Nr.:

7KN27123CE400YC2

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.001 kg

    Lizenz-Download OPC UA Server

    Der Lizenz-Download OPC UA Server ermöglicht die einfache Verwaltung und den Zugriff auf lizenziertes Softwarematerial für OPC UA-Anwendungen.

    Technische Details:

    • Unterstützung für die OPC UA-Kommunikationsprotokolle
    • Benutzerfreundliche Schnittstelle zur Lizenzverwaltung
    • Integration mit bestehenden Systemen
    • Hohe Sicherheitsstandards durch Authentifizierung und Verschlüsselung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Zugriff auf Lizenzinformationen für eine bessere Planung
    • Steigerung der Effizienz durch automatisierte Lizenzverwaltung
    • Flexibilität bei der Nutzung verschiedener OPC UA-Anwendungen
    • Erhöhte Sicherheit und Vertrauen in die Softwareplattform

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie