SIEMENS - LOCKNUT,1NPT,PLASTIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301DS
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849890
Sonepar Artikelnummer
121056639
Hersteller Artikelnummer
7ML18301DS
Hersteller Typ
7ML1830-1DS
Hersteller Artikel Nr.:
7ML18301DS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
- Material: Plastic
- Size: 1 inch NPT
- Type: Locknut
- Lightweight and resistant to corrosion.
- Ensures a secure and reliable fastening solution.
- Easy to install and remove, simplifying maintenance.
Locknut,1npt,plastic
This product is a durable plastic locknut designed for secure fastening in 1-inch NPT applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


