SIEMENS - LOGO! 12/24RCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10521MD080BA2
Versorgungsspannung DC - 10.8 .. 28.8 V
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106034474
Sonepar Artikelnummer
121129250
Hersteller Artikelnummer
6ED10521MD080BA2
Hersteller Typ
6ED1052-1MD08-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10521MD080BA2
Versorgungsspannung DC:
10.8 .. 28.8 V
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.269 kg
- Spannungsversorgung: 12/DC 24V
- Relais: 8DE (4AE)/4DA
- Modular erweiterbar auf bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ)
- Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation mit bis zu neun LOGO! 8 Modulen oder SIMATIC S7 Systemen
- Integrierter Webserver für die Überwachung und Steuerung über WLAN bzw. Internet
- Unterstützung von Cloud-Anbindung und MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten
- Einbaubreite von 72 mm
- Bis zu 10 A Bemessungsstrom
- Einfaches Erstellen und Simulieren von Schaltprogrammen am PC
- Benutzerdefinierte Webseiten ohne HTML-Kenntnisse gestaltbar
- Integration von GSM- und GPS-Kommunikation über Zusatzmodule
- Erweiterbar mit externem Textdisplay für aussagekräftige Meldungen
- Flexibilität durch verschiedene Modelle mit und ohne Anzeigen
- Diverse LOGO! Powermodule zur Energiebereitstellung verfügbar
Logo! 12/24RCE
Die LOGO! 12/24RCE ist ein vielseitiges Logikmodul mit integrierten Kommunikationsfunktionen, das die Automatisierung und Steuerung von Gebäuden und industriellen Anwendungen vereinfacht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


