SIEMENS - LOGO! 12/24RCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10521MD080BA3
Versorgungsspannung DC - 10.8 .. 28.8 V
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036720
Sonepar Artikelnummer
121396015
Hersteller Artikelnummer
6ED10521MD080BA3
Hersteller Typ
6ED1052-1MD08-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10521MD080BA3
Versorgungsspannung DC:
10.8 .. 28.8 V
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.206 kg
LOGO! 12/24RCE
Die LOGO! 12/24RCE ist eine modulare Logiksteuerung mit umfangreichen Automatisierungsfunktionen und integrierten Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
- Logikmod., Disp SV/E/A: 12/DC 24V/Relais
- 8DE (4AE)/4DA
- SP. 800 Blöcke, modular erweiterbar
- Ethernet, integr. Web-Server
- Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten
- Standard microSD-Karte, für LOGO! Soft Comfort ab V9.0
- ätere Projekte ablauffähig
- Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! Grundgeräten
- Touchdisplay
- geringe Einbaubreite von 72 mm
- Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden
- integrierte Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 oder 9 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen
- Webserver zur Überwachung und Steuerung angeschlossener Verbraucher über WLAN bzw. Internet
- Zusatzmodule für GSM- bzw. GPS-Kommunikation, KNX-Gebäudeleitsystem
- bis 10 A Bemessungsstrom
- erweiterbar auf bis zu 64 DI / 60 DQ (16 AI / 16 AQ)
- Cloud-Kommunikation integriert
- erweiterbar um externes Touchdisplay
- Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung verfügbar
Kundenvorteile:
- Vielseitige Automatisierungsfunktionen integriert
- Benutzerfreundliche Erstellung und Simulation von Programmen am PC
- Flexible Kommunikation und Steuerung über Ethernet und WLAN
- Individuell gestaltbare Benutzeroberflächen ohne HTML-Kenntnisse
- Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Module
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


