SIEMENS - LOGO! 12/24RCEO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10522MD080BA3
Versorgungsspannung DC - 10.8 .. 28.8 V
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036829
Sonepar Artikelnummer
121396008
Hersteller Artikelnummer
6ED10522MD080BA3
Hersteller Typ
6ED1052-2MD08-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10522MD080BA3
Versorgungsspannung DC:
10.8 .. 28.8 V
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.187 kg
Logo! 12/24RCEO
Das LOGO! 12/24RCEO ist ein Logikmodul, das für die Steuerung und Automatisierung in verschiedenen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
- SV/E/A: 12/DC 24V/Relais
- 8 DE (4AE)/4 DA
- ohne Display
- Speicher 800 Blöcke
- modular erweiterbar
- Ethernet, integrierter Web-Server
- Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten
- Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V9.0
- ältere Projekte ablauffähig
- Cloud-Anbindung, MQTT in allen LOGO! Grundgeräten
- Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden
- integrierte Ethernet-Schnittstelle für Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 oder 9 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen
- erweiterbar mit zusätzlichen Modulen auf bis zu 64 DI / 60 DQ (16 AI / 16 AQ)
- Cloud-Kommunikation integriert
Kundenvorteile:
- integrierte Funktionen wie Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais usw.
- Webseiten können vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse
- zusätzliche Module ermöglichen GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem
- erweiterbar um ein externes Touchdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext
- Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung sind ebenfalls verfügbar
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


