SIEMENS - LOGO! 230RCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10521FB080BA3
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC - 100 .. 253 V
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036805
Sonepar Artikelnummer
121396016
Hersteller Artikelnummer
6ED10521FB080BA3
Hersteller Typ
6ED1052-1FB08-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10521FB080BA3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 253 V
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 265 V
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.225 kg
Logo! 230RCE
Das LOGO! 230RCE ist ein Logikmodul mit zahlreichen integrierten Funktionen zur einfachen Automation und Steuerung.
Technische Details:
- Displ. SV/E/A: 115V/230V/Relais
- 8 DE/4 DA
- SP. 800 Blöcke
- modular erweiterbar
- Ethernet
- integr. Web-Server
- Datalog
- benutzerdefinierte Web-Seiten
- Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V9.0
- ältere Projekte ablauffähig
- Cloud Anbindung
- MQTT in allen LOGO! Grundgeräten
- Touchdisplay
- geringe Einbaubreite von 72 mm
- integrierte Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.
- Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 oder 9 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen
- GSM- bzw. GPS-Kommunikation über Zusatzmodule
- Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem
- maximal 10 A Bemessungsstrom
- erweiterbar mit zusätzlichen Modulen auf bis zu 64 DI / 60 DQ (16 AI / 16 AQ)
- Cloud-Kommunikation integriert
- erweiterbar um externes Touchdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext
Kundenvorteile:
- Einfaches Erstellen und Simulieren von Schaltprogrammen am PC.
- Webseiten können ohne HTML-Kenntnisse vom Anwender gestaltet werden.
- Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung verfügbar.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


