SIEMENS - LOGO! 230RCEO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10522FB080BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC - 100 .. 253 V
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106034450
Sonepar Artikelnummer
121132029
Hersteller Artikelnummer
6ED10522FB080BA2
Hersteller Typ
6ED1052-2FB08-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10522FB080BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 253 V
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 265 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.239 kg
- Eingangs-/Ausgangsspannung: 115V/230V
- Relais: 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge
- Speicher: 400 Blöcke
- Modular erweiterbar auf bis zu 24 digitale Eingänge und 20 digitale Ausgänge
- Integrierte Ethernet-Schnittstelle
- Integrierter Webserver für die Benutzeroberfläche
- Cloud-Anbindung und MQTT-Kommunikation
- Erweiterbar mit GSM- und GPS-Kommunikationsmodulen
- Kompatibel mit Standard microSD-Karten für LOGO! SOFT Comfort ab V8.4
- Einfache Erstellung und Simulation von Schaltprogrammen am PC
- Benutzerdefinierte Web-Seiten können ohne HTML-Kenntnisse gestaltet werden
- Überwachung und Steuerung via WLAN oder Internet für mehr Flexibilität
- Optische Hervorhebungen durch wählbare Hintergrundfarbe
- Erweiterung um externes Textdisplay für aussagekräftige Klartextmeldungen
Logo! 230RCEo
Die LOGO! 230RCEo ist ein vielseitiges Logikmodul, das eine modulare Erweiterbarkeit und integrierte Webserver-Funktionalitäten bietet, um eine einfache Steuerung und Überwachung von angeschlossenen Geräten zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


