SIEMENS - LOGO! 230RCEO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10522FB080BA3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.202 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106036812
Sonepar Artikelnummer
121410065
Hersteller Artikelnummer
6ED10522FB080BA3
Hersteller Typ
6ED1052-2FB08-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10522FB080BA3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.202 kg
LOGO! 230RCEo
Das LOGO! 230RCEo ist ein Logikmodul mit vielseitigen Funktionen für die Steuerung und Automatisierung.
Technische Details:
- SV/E/A: 115V/230V/Relais
- 8DE/4DA
- ohne Display
- Speicher 800 Blöcke
- modular erweiterbar
- Ethernet
- integr. Web-Server
- Datalog
- benutzerdefinierte Web-Seiten
- Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V9.0
- ältere Projekte ablauffähig
- Cloud Anbindung
- MQTT in allen LOGO! 9.0 Grundgeräten
- geringe Einbaubreite von 72 mm
- kompatibel mit bis zu neun LOGO! 8 oder 9 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen
- GSM- bzw. GPS-Kommunikation über Zusatzmodule
- Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem
- bis 10 A Bemessungsstrom
- erweiterbar auf bis zu 64 DI / 60 DQ (16 AI / 16 AQ)
- Cloud-Kommunikation integriert
Kundenvorteile:
- Einfaches Erstellen und Simulieren von Schaltprogrammen am PC
- Überwachung und Steuerung angeschlossener Verbraucher über WLAN bzw. Internet
- Anpassbare Webseiten ohne HTML-Kenntnisse
- Erweiterbarkeit mit einem externen Touchdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext
- Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung verfügbar
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


