SIEMENS - LOGO! 24 CE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10521CC080BA2
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Schaltstrom - 0.3 A
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106034498
Sonepar Artikelnummer
121132023
Hersteller Artikelnummer
6ED10521CC080BA2
Hersteller Typ
6ED1052-1CC08-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10521CC080BA2
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Schaltstrom:
0.3 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Nein
Grundgerät:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.228 kg
- Display SV/E/A: 24V/24V/24V
- 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke
- Modular erweiterbar
- Integrierter Ethernet-Web-Server
- Datalog und benutzerdefinierte Web-Seiten
- Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4
- Unterstützt Cloud Anbindung und MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten
- 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge
- Einbaubreite von nur 72 mm
- Erweiterbar auf bis zu 24DI / 20DQ (8 AI / 8 AQ)
- GSM- bzw. GPS-Kommunikationsmöglichkeiten über Zusatzmodule
- Erweiterbar um externes Textdisplay für aussagekräftige Meldungen
- Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung verfügbar
- Einfaches Erstellen und Simulieren von Schaltprogrammen am PC
- Kommunikation mit bis zu neun LOGO! 8 Modulen oder SIMATIC S7 Systemen
- Überwachung und Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über WLAN oder Internet
- Individuelle Gestaltung der Webseiten ohne HTML-Kenntnisse
- Optische Hervorhebungen durch wählbare Hintergrundfarbe
- Vielfältige Kombinationen von integrierten Funktionen wie Stromstoßrelais, Treppenhausautomat und Zeitrelais
Logo! 24ce
Der LOGO! 24CE ist ein flexibles Logikmodul mit umfassenden Kommunikationsmöglichkeiten, das sich ideal für die Automatisierung von Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


