SIEMENS - LOGO! 24 CEo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10522CC080BA2
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Schaltstrom - 0.3 A
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106034504
Sonepar Artikelnummer
121133939
Hersteller Artikelnummer
6ED10522CC080BA2
Hersteller Typ
6ED1052-2CC08-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10522CC080BA2
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Schaltstrom:
0.3 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Nein
Grundgerät:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.192 kg
- Spannungsversorgung: 24V/24V/24V trans.
- Anzahl der digitalen Eingänge: 8DE (4AE)
- Anzahl der digitalen Ausgänge: 4DA
- Modular erweiterbar auf bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ)
- Integrierter Web-Server zur Steuerung und Überwachung über WLAN/Internet
- Unterstützung von Cloud-Anbindung und MQTT
- Geringe Einbaubreite von 72 mm
- Optionale GSM- bzw. GPS-Kommunikation
- Erweiterbar mit externem Textdisplay für Klartextmeldungen
- Einfaches Erstellen und Simulieren von Schaltprogrammen am PC.
- Benutzerdefinierte Webseiten können ohne HTML-Kenntnisse erstellt werden.
- Integrierte Funktionen wie Stromstoßrelais, Treppenhausautomat und Zeitrelais bieten Flexibilität.
- Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung sind verfügbar.
- Einfacher Zugriff auf angeschlossene Verbraucher über das Internet ermöglicht komfortable Bedienung.
Logo! 24ceo
Das LOGO! 24CEo Logikmodul ohne Display bietet eine vielseitige und modulare Automatisierungslösung mit einer integrierten Ethernet-Schnittstelle und einem Web-Server.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


