Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LOGO! 24 RCE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LOGO! 24 RCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ED10521HB080BA2

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Schaltstrom - 10 A

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034106034443

Sonepar Artikelnummer

121132030

Hersteller Artikelnummer

6ED10521HB080BA2

Hersteller Typ

6ED1052-1HB08-0BA2

Hersteller Artikel Nr.:

6ED10521HB080BA2

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4 .. 26.4 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Schaltstrom:

10 A

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Mit Relaisausgang:

Ja

Grundgerät:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4 .. 26.4 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Erweiterbar:

Ja

Erweiterungsgerät:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

71.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.268 kg

    Logo! 24Rce

    Die LOGO! 24RCE ist ein vielseitiges Logikmodul mit breiten Steuerungs- und Kommunikationsmöglichkeiten, ideal für die Automatisierung von Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 24V AC/DC
    • Relais: 8 DE/4 DA
    • Modular erweiterbar: bis zu 400 Blöcke
    • Ethernet-Schnittstelle mit integriertem Web-Server
    • Cloud-Anbindung und MQTT in allen LOGO! 8.4 Basisgeräten
    • Kompatibel mit LOGO! Soft Comfort ab Version 8.4
    • Erweiterbar mit Zusatzmodulen auf bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ)
    • Option für externe Textdisplays
    • Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Erstellung und Simulation von Schaltprogrammen am PC
    • Benutzerdefinierte Web-Seiten ohne HTML-Kenntnisse erstellbar
    • Überwachung und Steuerung angeschlossener Verbraucher über WLAN/Internet
    • Geringe Einbaubreite von 72 mm für platzsparende Installation
    • Vielfältige integrierte Funktionen für flexible Anwendungsmöglichkeiten
    • Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten durch GSM/GPS und KNX-Anbindung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie