SIEMENS - LOGO! 24CEo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10522CC080BA3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.146 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106036775
Sonepar Artikelnummer
121410064
Hersteller Artikelnummer
6ED10522CC080BA3
Hersteller Typ
6ED1052-2CC08-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10522CC080BA3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.146 kg
LOGO! 24CEo
Das LOGO! 24CEo ist ein Logikmodul ohne Display, das zahlreiche Funktionen zur Automatisierung und Steuerung bietet.
Technische Details:
- SV/E/A: 24V/24V/24V trans.
- 8DE (4AE)/4DA
- SP. 800 Blöcke
- modular erweiterbar
- Ethernet
- integr. Web-Server
- Datalog
- benutzerdefinierte Web-Seiten
- Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V9.0
- Cloud Anbindung
- MQTT in allen LOGO! Grundgeräten
- GSM- bzw. GPS-Kommunikation über Zusatzmodule
- erweiterbar auf bis zu 64 DI / 60 DQ (16 AI / 16 AQ)
- bis 10 A Bemessungsstrom
Kundenvorteile:
- Integration bekannter Funktionen wie Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.
- Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden.
- Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 oder 9 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen.
- Über WLAN bzw. Internet angeschlossene Verbraucher überwachen und steuern.
- Webseiten können vom Anwender ohne HTML-Kenntnisse gestaltet werden.
- Erweiterbar um ein externes Touchdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext.
- Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung verfügbar.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


