Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LOGO! AM2 AQ 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA für LOGO! 8

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LOGO! AM2 AQ 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551MM000BA2

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Ausgangssignal konfigurierbar - Ja

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034106029531

Sonepar Artikelnummer

120354944

Hersteller Artikelnummer

6ED10551MM000BA2

Hersteller Typ

6ED1055-1MM00-0BA2

Hersteller Artikel Nr.:

6ED10551MM000BA2

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Ausgangssignal konfigurierbar:

Ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Ausgang, Strom:

Ja

Ausgang, Spannung:

Ja

Auflösung der Analogausgänge:

10 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.132 kg

    Logo! Am2 Aq Erweiterungsmodul

    Das LOGO! AM2 AQ Erweiterungsmodul ermöglicht eine individuelle Erweiterung der LOGO! 8 Konfiguration mit verschiedenen digitalen und analogen Ein- und Ausgängen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 24V
    • 2 AA
    • Ausgang: 0-10V
    • Ausgang: 0/4-20mA
    • Erweiterung für LOGO! 8 Grundgerät
    • Maximal auf 24 digitale Eingänge und 20 digitale Ausgänge erweiterbar
    • Maximal auf 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge erweiterbar
    • Verfügbar in zehn verschiedenen Erweiterungsmodulen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine maßgeschneiderte Systemkonfiguration
    • Flexibilität durch verschiedene Moduloptionen
    • Erweiterungskapazität für zukünftige Anforderungen
    • Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie