SIEMENS - LOGO! AM2 für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551MA000BA2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106029517
Sonepar Artikelnummer
120354942
Hersteller Artikelnummer
6ED10551MA000BA2
Hersteller Typ
6ED1055-1MA00-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551MA000BA2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
10 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.132 kg
- Betriebsspannung: DC 12/24V
- 2 Analoge Eingänge, 0-10V oder 0/4-20mA
- Erweiterung auf bis zu 24 digitale Eingänge
- Erweiterung auf bis zu 20 digitale Ausgänge
- Erweiterung auf bis zu 8 analoge Eingänge
- Erweiterung auf bis zu 8 analoge Ausgänge
- Zehn verschiedene Erweiterungsmodule verfügbar
- Ermöglicht eine maßgeschneiderte Konfiguration für spezifische Anwendungen.
- Flexibilität bei der Anbindung unterschiedlicher Eingangsspannungen.
- Steigerung der Gesamtausgabe- und Eingangsoptionen für komplexe Automatisierungslösungen.
Logo! am2 Erweiterungsmodul
Das LOGO! AM2 Erweiterungsmodul ermöglicht eine individuelle Erweiterung von LOGO! 8 Konfigurationen durch zusätzliche Eingänge und Ausgänge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


