SIEMENS - LOGO! AM2 RTD für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551MD000BA2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106029524
Sonepar Artikelnummer
120354943
Hersteller Artikelnummer
6ED10551MD000BA2
Hersteller Typ
6ED1055-1MD00-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551MD000BA2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
10 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.128 kg
- Erweiterung für LOGO! 8 Grundgerät
- Unterstützt 24 digitale Eingänge
- Unterstützt 20 digitale Ausgänge
- Unterstützt 8 analoge Eingänge
- Unterstützt 8 analoge Ausgänge
- Verschiedene Erweiterungsmodule für digitale und analoge Ein- und Ausgänge
- Gängige Eingangsspannungen: DC 12/24V
- Temperaturbereich: -50...+200°/C für Pt100/1000
- Bietet hohe Flexibilität bei der Anlagenkonfiguration
- Ermöglicht individuelle Anpassungen an spezifische Anforderungen
- Erweitert die Funktionalität der LOGO! 8 Steuerung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Logo! am2 RTD erweit. Modul, SV: DC 12/24V, 2AE-50...+200°/C Pt100/1000 für Logo! 8
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


