SIEMENS - LOGO! DM 230R für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551FB100BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC - 100 .. 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106029463
Sonepar Artikelnummer
120354941
Hersteller Artikelnummer
6ED10551FB100BA2
Hersteller Typ
6ED1055-1FB10-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551FB100BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 265 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.13 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 265 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.294 kg
- SV/E/A: 230V/230V/Relais
- 4TE
- 8 DE/8 DA für LOGO! 8
- Erweiterung auf 24 digitale Eingänge
- Erweiterung auf 20 digitale Ausgänge
- Erweiterung auf 8 analoge Eingänge
- Erweiterung auf 8 analoge Ausgänge
- Zehn verschiedene Erweiterungsmodule verfügbar
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für jede Anwendung
- Ermöglicht umfassende Steuerung durch zusätzliche Ein- und Ausgänge
- Hohe Flexibilität bei der Konfiguration durch verschiedene Module
Logo! DM16 230R Erweit.-Modul
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


