SIEMENS - LOGO! DM16 24 für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551CB100BA2
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106029487
Sonepar Artikelnummer
120354940
Hersteller Artikelnummer
6ED10551CB100BA2
Hersteller Typ
6ED1055-1CB10-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551CB100BA2
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 .. 2 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.227 kg
- Eingangsspannung: DC 24V
- Ausgangsspannung: DC 24V
- Digitale Eingänge: 8 DE
- Digitale Ausgänge: 8 DA
- Modulgröße: 4TE
- Kompatibel mit LOGO! 8
- Erweiterbare bis zu 24 digitale Eingänge und 20 digitale Ausgänge
- Zusätzliche analoge Eingänge und Ausgänge: 8 EA und 8 AA
- FLEXIBLE Konfiguration durch Erweiterungsmodule
- Ermöglicht individuelle Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Effiziente Nutzung von IO-Ressourcen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Ermöglicht eine kosteneffektive Automatisierungslösung
Logo! dm16 24 Erweit.-Modul, sv/e/a: dc 24v/dc 24v/trans., 8 de/8 da, 4te für logo! 8
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


