SIEMENS - LOGO! DM16 24R für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551NB100BA2
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106029500
Sonepar Artikelnummer
120354939
Hersteller Artikelnummer
6ED10551NB100BA2
Hersteller Typ
6ED1055-1NB10-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551NB100BA2
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.290 kg
- Spannung: DC 24V/DC 24V
- Relais: 8 DE/8 DA
- Breite: 4TE
- Kompatibel mit LOGO! 8
- Erweiterungsmöglichkeiten auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- Zehn verschiedene Erweiterungsmodule verfügbar
- Erweiterbare Funktionalität für individuelle Anwendungen
- Flexibilität durch unterschiedliche Erweiterungsmodule
- Einfache Integration in bestehende LOGO! 8 Systeme
- Optimale Anpassung an spezifische Projektanforderungen
LOGO! DM16 24R Erweit.-Modul
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


