SIEMENS - LOGO! DM8 12/24R für LOGO! 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551MB000BA3
Versorgungsspannung DC - 10.8 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036744
Sonepar Artikelnummer
121396009
Hersteller Artikelnummer
6ED10551MB000BA3
Hersteller Typ
6ED1055-1MB00-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551MB000BA3
Versorgungsspannung DC:
10.8 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
1.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.127 kg
LogO! DM8 12/24R Erweit.-Modul
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
- SV/E/A: 12, 24V/12V/24V/Relais
- 2TE
- 4 DE/4 DA für LOGO! 9
- Ausbau auf 64 digitale Eingänge
- Ausbau auf 60 digitale Ausgänge
- Ausbau auf 16 analoge Eingänge
- Ausbau auf 16 analoge Ausgänge
- Zehn verschiedene Erweiterungsmodule verfügbar
Kundenvorteile:
- Ermöglicht individuelle Konfigurationen
- Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge bei unterschiedlicher Eingangsspannung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


