SIEMENS - LOGO! DM8 230R für LOGO! 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551FB000BA3
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC - 100 .. 253 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036737
Sonepar Artikelnummer
121396011
Hersteller Artikelnummer
6ED10551FB000BA3
Hersteller Typ
6ED1055-1FB00-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551FB000BA3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 253 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 265 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.13 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 265 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.129 kg
LOGO! DM8 230R Erweit.-Modul
Das LOGO! DM8 230R Erweit.-Modul ermöglicht eine individuelle Erweiterung der LOGO! 9 Konfiguration.
Technische Details:
- SV/E/A: 230V/230V/Relais
- 2TE
- 4 DE/4 DA für LOGO! 9
- Erweiterungsmodule ermöglichen den Ausbau auf 64 digitale Eingänge, 60 digitale Ausgänge, 16 analoge Eingänge und 16 analoge Ausgänge
- Zehn verschiedene Erweiterungsmodule verfügbar
Kundenvorteile:
- Individuelle Ausbauoptionen der LOGO! Konfiguration
- Ermöglicht Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge bei unterschiedlicher Eingangsspannung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


