SIEMENS - LOGO! DM8 24 für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551CB000BA2
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106029432
Sonepar Artikelnummer
120354937
Hersteller Artikelnummer
6ED10551CB000BA2
Hersteller Typ
6ED1055-1CB00-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551CB000BA2
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.1 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 .. 2 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.129 kg
- Spannung: 24V/24V/trans.
- Digitale Eingänge: 4 DE
- Digitale Ausgänge: 4 DA
- Kompatibilität: für LOGO! 8
- Erweiterungsmöglichkeiten: auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- Verfügbare Module: zehn verschiedene Erweiterungsmodule
- Ermöglicht eine individuelle Anpassung der LOGO!-Konfiguration.
- Flexibilität durch unterschiedliche Eingangsspannungen.
- Erweiterungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen.
LOGO! DM8 24 Erweiterungsmodul
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


