SIEMENS - LOGO! DM8 24R für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551HB000BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106029449
Sonepar Artikelnummer
120354936
Hersteller Artikelnummer
6ED10551HB000BA2
Hersteller Typ
6ED1055-1HB00-0BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551HB000BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.63 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 .. 15 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.166 kg
- Eingangsspannung: 24V
- Digitale Eingänge: Bis zu 24
- Digitale Ausgänge: Bis zu 20
- Analoge Eingänge: Bis zu 8
- Analoge Ausgänge: Bis zu 8
- Erweiterbare Module: Zehn verschiedene Typen verfügbar
- Eingangstyp: AC/DC/NPN
- Individuelle Anpassung der LOGO!-Konfiguration nach spezifischen Anforderungen.
- Erhöhte Flexibilität durch die Möglichkeit, verschiedene Module zu kombinieren.
- Erweiterbarkeit der Systemkapazität für zukünftige Anwendungen.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
Logo! DM8 24R Erweit.-Modul, SV/E/A: 24V/24V/Relais, 2TE 4 DE/4 DA, AC/DC/NPN Input für Logo! 8
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


