SIEMENS - LOGO! Inrush Current Limiter 1AC 100-240 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP46836LB000AY0
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Ausgangsspannung einstellbar - Nein
Ausgangsspannung geregelt - Nein
Stabilisiert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155485
Sonepar Artikelnummer
121120737
Hersteller Artikelnummer
6EP46836LB000AY0
Hersteller Typ
6EP4683-6LB00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP46836LB000AY0
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
18 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
53 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.140 kg
- Eingang: AC 100-240 V
- Ausgang: AC 100-240 V/5 A
- Maximale Lebensdauer von stromempfindlichen Bauteilen (z.B. Relais)
- Platzersparnis durch schmale Baubreite von 18 mm
- Passend zu LOGO! Modulen und Unterverteilern durch Stufenprofil
- Flexible Einbaumöglichkeit auf der Hutschiene, als Wandmontage oder verschiedene, weitere Einbaulagen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten bei Temperaturen von -40°C bis +70°C
- Erhöht die Lebensdauer von empfindlichen Komponenten
- Schneller und einfacher Einbau durch flexible Montagemöglichkeiten
- Optimale Anpassung an verschiedene Installationsbedingungen
- Sparen von Platz im Schaltschrank durch kompakte Bauweise
Logo! ICL230
Der LOGO! ICL230 Einschaltstrombegrenzer reduziert Einschaltstromstöße, um die Lebensdauer von stromempfindlichen Bauteilen zu maximieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


