SIEMENS - LOGO! LOGO! AM4 AE AQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10551MF000BA3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.097 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106037291
Sonepar Artikelnummer
121396012
Hersteller Artikelnummer
6ED10551MF000BA3
Hersteller Typ
6ED1055-1MF00-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10551MF000BA3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.097 kg
LOGO! AM4 AI AQ Erweiterungsmodul SV
Das LOGO! AM4 AI AQ Erweiterungsmodul ermöglicht eine individuelle Erweiterung der LOGO! 9 Konfiguration.
Technische Details:
- Spannung: DC 24V
- 2 AE
- 0-10V oder 0/4-20mA 2AQ
- 0-10V oder 0/4-20mA für LOGO! 9
- Erweiterungsmodule ermöglichen den Ausbau auf 64 digitale Eingänge, 60 digitale Ausgänge, 16 analoge Eingänge und 16 analoge Ausgänge
- Zehn verschiedene Erweiterungsmodule verfügbar
Kundenvorteile:
- Ermöglicht eine sehr individuelle Ausbaulösung für die LOGO! Konfiguration
- Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge bei unterschiedlicher Eingangsspannung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


