Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LOGO! LOGO! Soft Comfort V9

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LOGO! LOGO! Soft Comfort V9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ED10580BA080YA3

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034106037475

Sonepar Artikelnummer

121396010

Hersteller Artikelnummer

6ED10580BA080YA3

Hersteller Typ

6ED1058-0BA08-0YA3

Hersteller Artikel Nr.:

6ED10580BA080YA3

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.092 kg

Logo! Soft Comfort V9

LOGO! Soft Comfort V9 ist die Software für die intuitive Programmierung von LOGO!-Modulen.

Technische Details:

  • Einzellizenz für 1 Installation
  • E-SW, SW und Doku
  • 6-sprachig
  • ablauffähig unter Windows 10 (64 Bit), Windows 11 (64 Bit), Mac OS 11 Big Sur, 12.1 Monterey, 13.6 Ventura, 14.5 Sonoma, 15 Sequoia
  • Linux: Getestet mit SUSE Linux 15 (64 Bit), Kylin OS
  • Über 40 verschiedene Funktionsblöcke
  • Darstellung im Einzelmodus und Netzwerkmodus
  • Bis zu drei Programme gleichzeitig darstellbar
  • Automatische Konfiguration der Kommunikation zwischen LOGO!
  • Übernahme von LOGO!-Programmen und LWE-Projekten aus Vorgängerversionen
  • Integration von Software zur Erstellung von anwenderdefinierten Web-Seiten

Kundenvorteile:

  • Schnelle und einfache Verschaltung von Funktionsblöcken per Mausklick
  • Intuitive Programmierung von LOGO!-Modulen
  • Flexibilität durch Netzwerkmodus bei der Programmierung

Haftungsausschluss: Von KI generiert.