Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LOGO! Soft Comfort V8

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LOGO! Soft Comfort V8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ED10580BA080YA1

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034106029609

Sonepar Artikelnummer

120354946

Hersteller Artikelnummer

6ED10580BA080YA1

Hersteller Typ

6ED1058-0BA08-0YA1

Hersteller Artikel Nr.:

6ED10580BA080YA1

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.092 kg

    LOGO! SOFT Comfort V8.4

    LOGO! Soft Comfort V8 ist die Software für die intuitive Programmierung von LOGO!-Modulen.

    Technische Details:

    • Einzellizenz für 1 Installation
    • E-SW, SW und Doku auf DVD
    • 6-sprachig
    • Ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), 8 (64 Bit), 10 (32 und 64 Bit), Windows 11
    • Unterstützt Mac OS 10.14 Mojave; Mac OS 10.15 Catalina; Mac OS 11 Big Sur; Mac OS 12.1 Monterey
    • Getestet mit SUSE Linux 15 (64 Bit)
    • Über 40 verschiedene Funktionsblöcke
    • Drei Programme gleichzeitig darstellbar im Netzwerkmodus

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Programmierung durch Mausklick-Verschaltung.
    • Intuitive Benutzeroberfläche erleichtert den Einstieg.
    • Automatische Konfiguration der Kommunikation zwischen mehreren LOGO!s.
    • Problemlose Übernahme von LOGO!-Programmen aus Vorgängerversionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie