SIEMENS - LOGO! Starterkit 12/24RCEo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10574BA110AA0
Enthält Funktionsbausteine - Ja
Enthält Grundgerät - Ja
Enthält Baugruppenträger - Nein
Enthält Stromversorgung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515770022
Sonepar Artikelnummer
121220220
Hersteller Artikelnummer
6ED10574BA110AA0
Hersteller Typ
6ED1057-4BA11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10574BA110AA0
Enthält Funktionsbausteine:
Ja
Enthält Grundgerät:
Ja
Enthält Baugruppenträger:
Nein
Enthält Stromversorgung:
Ja
Enthält analoges Eingangs-Modul:
Nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
Nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
Nein
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
Nein
Enthält Funktions-Modul:
Nein
Enthält Technologie-Modul:
Nein
Enthält Kommunikations-Modul:
Nein
Enthält Speichereinheit:
Nein
Enthält Simulationsmodul:
Nein
Enthält Verbindungskabel:
Ja
Enthält Bedieneinheit:
Ja
Enthält Monitor:
Nein
Enthält Programmier-Software:
Ja
Enthält Engineering-Software:
Ja
Enthält Visualisierungs-Software:
Ja
Enthält Bibliotheken:
Nein
Enthält Dokumentation:
Ja
Enthält weitere Komponenten:
Ja
Software vorinstalliert:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.650 kg
- Integration von bis zu 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen
- Geringe Einbaubreite von 72 mm
- Vorgesehene Funktionen: Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.
- PC-Programmierung und Simulation der Schaltprogramme
- Ethernet-Schnittstelle für die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen oder SIMATIC S7 Systemen
- Integrierter Webserver für die Überwachung und Steuerung über WLAN oder Internet
- Modular erweiterbar auf bis zu 24 DE / 20 DA (8 AE / 8 AA) mit Zusatzmodulen
- Benutzerfreundliche Programmierung ohne umfangreiche HTML-Kenntnisse dank anpassbarer Webseiten
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch GSM-, GPS- und KNX-Kommunikationsmodule
- Flexibilität durch verschiedene Modelle mit und ohne Display sowie unterschiedlichen Eingangsspannungen
- Hohe Schaltleistung von bis zu 10 A
Logo! Td Starter-Kit 12/24 V8.4
Das LOGO! TD Starter-Kit ermöglicht eine einfache Programmierung und Steuerung von Automatisierungsprojekten mit integriertem Webserver und Ethernet-Schnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


