SIEMENS - LOGO! Touchdisplay 4,3 Inch Touch-Display für LOGO! 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ED10554MH080BA3
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC - 10.2 .. 28.8 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034106036751
Sonepar Artikelnummer
121396014
Hersteller Artikelnummer
6ED10554MH080BA3
Hersteller Typ
6ED1055-4MH08-0BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6ED10554MH080BA3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
10.2 .. 28.8 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit nummerischer Tastatur:
Nein
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
4
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Nein
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
4
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 .. 55 °C
Grafikobjekte darstellbar:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
128.2 mm
Höhe der Front:
86 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.205 kg
LOGO! 9 TDE Touchdisplay
Das LOGO! 9 Touch-Display ist für die Anbindung an LOGO! 9 konzipiert und bietet ein 4,3 großes Touch-Display mit 256 Farben.
Technische Details:
- 256 Farben
- 2 Ethernet Ports
- 4,3 großes Touch-Display
- Unterstützt Bilddateien im PNG oder JPG-Format
- Entfernungen von bis zu 100 Metern zwischen LOGO! TDE und LOGO! 9
- Anschließbar an alle Varianten des LOGO! 9 Basismodul
Kundenvorteile:
- Erlaubt aussagekräftige Meldungen im Klartext
- Individuelle Anlagendarstellung durch anpassbare Bilddateien
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


