Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lüfter für 3RW55 Baugröße 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lüfter für 3RW55 Baugröße 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59850FF00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621049397

Sonepar Artikelnummer

121119914

Hersteller Artikelnummer

3RW59850FF00

Hersteller Typ

3RW5985-0FF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59850FF00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.235 kg

    Lüfter für 3RW55 Baugröße 5

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: 5
    • Typ: Lüfter
    • Kompatibel mit: 3RW55

    Kunden nutzen Vorteile:

    • Einfache Handhabung und Installation.
    • Effiziente Kühlung für optimale Leistung.
    • Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie