Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lüfter für 3RW55 und 3RW52 Baugröße 1, 2 und 3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lüfter für 3RW55 und 3RW52 Baugröße 1, 2 und 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59830FF00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621029139

Sonepar Artikelnummer

121119715

Hersteller Artikelnummer

3RW59830FF00

Hersteller Typ

3RW5983-0FF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59830FF00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.115 kg

    Lüfter für 3RW55 und 3RW52 Baugröße 1, 2 und 3

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: 1, 2 und 3
    • Kompatibilität: 3RW55 und 3RW52
    • Typ: Lüfter

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Effizienz im Betrieb.
    • Aktuelle Technologien für optimale Leistung.
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie