SIEMENS - Luftgeschwindigkeitsfühler 0-5/10/15m/s, DC0-10V/4-20mA, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S536
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Netzspannung - 24 V AC/DC
Kabellänge - 1 m
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625017101
Sonepar Artikelnummer
121184820
Hersteller Artikelnummer
S55720-S536
Hersteller Typ
QVM62.1-HE
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S536
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Netzspannung:
24 V AC/DC
Kabellänge:
1 m
Schutzart (IP):
IP20
Messbereich einstellbar:
Ja
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Messprinzip:
thermisch
Höhe:
117 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.007 kg


