Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - M 590/01 RL-Hutschienengehäuse

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - M 590/01 RL-Hutschienengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15908AB01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625025342

Sonepar Artikelnummer

121211887

Hersteller Artikelnummer

5WG15908AB01

Hersteller Typ

M 590/01

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15908AB01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.083 kg

    Raumautomations-Modul Typ RL

    Das Raumautomations-Modul Typ RL dient zur Steuerung und Automatisierung von Räumen.

    Technische Details:

    • 1 Steckplatz für ein Raumautomations-Modul Typ RL
    • Getrennter Anschlussraum für Busleitung
    • Getrennter Anschlussraum für Funktionsleitungen
    • Gehäuse zur Montage auf Hutschiene TH35 DIN EN 60715
    • Gehäuse: Kunststoff
    • Schutzart: IP 20

    Kundenvorteile:

    • Einfacher Anschluss und Montage durch getrennte Anschlussräume.
    • Robustes Gehäuse aus Kunststoff für Langlebigkeit.
    • Schutzart IP 20 ermöglicht vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Innenräumen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.