SIEMENS - M-BUS Funk Konverter f.wireless M-Bus Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55563-F149
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem KNX Secure - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625001735
Sonepar Artikelnummer
121184695
Hersteller Artikelnummer
S55563-F149
Hersteller Typ
WTX660-E05060
Hersteller Artikel Nr.:
S55563-F149
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Demontageschutz:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.485 kg


