Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - M-BUS Pegelwandler für bis zu 250 M-Bus Wärmezähler/Reglerauslesung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - M-BUS Pegelwandler für bis zu 250 M-Bus Wärmezähler/Reglerauslesung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F159

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625009847

Sonepar Artikelnummer

121184694

Hersteller Artikelnummer

S55563-F159

Hersteller Typ

WTX631-GA0090

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F159

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Updatefähig:

Nein

Spannungsart:

AC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.338 kg

Der Pegelwandler ist eine Kommunikationsschnittstelle für das Auslesen von bis zu 250 M-Bus Geräten (einfache M-Bus Lasten). Er besteht aus einem Pegelwandler/ Repeater und der dazugehörigen Spannungsversorgung. Er ist verwendbar mit dem IoT-Gateway WTV776.., PXC-Geräten, weiteren M-Bus Auslese-/Konfigurationssystemen. Das Auslesen der Daten erfolgt: - Lokal mit der PC-Software ACT531 via RS-232-Schnittstelle - Über einen M-Bus Master (WTV776 oder Vorgänger) über die Linie M1M2 (Repeater) - Über einen M-Bus Master (WTV776 oder Vorgänger) über die Linie ABC (Pegelwandler) - Über Desigo CC via RS-232- oder RS-485-Schnittstelle In einem M-Bus Netzwerk können bis zu sechs Pegelwandler parallel an einen WTV776 angeschlossen werden. Seriell können für das Überbrücken von grossen Distanzen bis zu sechs Pegelwandler angeschlossen werden (max. fünf Repeater). An den Pegelwandler können jeweils bis zu 250 M-Bus Geräte angeschlossen werden. Der Pegelwandler kann eingesetzt werden: - Als Einzelkomponente in einem M-Bus Netzwerk mit bis zu 250 M-Bus Geräten - Zur Erweiterung eines M-Bus Netzwerks auf bis zu sechs parallel angeschlossene Pegelwandler - Als Spannungsversorgung für den WTV776 - Als Slave am optionalen IoT-Gateway zur Fernauslesung der Daten Dem Pegelwandler liegt eine Montageanleitung in folgenden Sprachen bei: Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.