Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - M-BUS Pegelwandler für bis zu 60 M-Bus Wärmezähler/Reglerauslesung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - M-BUS Pegelwandler für bis zu 60 M-Bus Wärmezähler/Reglerauslesung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F145

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem KNX Secure - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914108418

Sonepar Artikelnummer

121184693

Hersteller Artikelnummer

S55563-F145

Hersteller Typ

WTV531-GA5060

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F145

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Updatefähig:

Nein

Spannungsart:

AC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.164 kg

Der Pegelwandler WTV531-GA6050 dient als Schnittstelle zwischen M-Bus-Zählern und Auslesesystem. Das Auslesen der Daten erfolgt lokal mit der PC-Software ACT531 oder via optionalen Web-Server über Internet. Der Pegelwandler ermöglicht das Speisen von bis zu 60 M-Bus-Geräten (60 einfache M-Bus-Lasten). Er wird wie folgt eingesetzt: - Als Master in einem M-Bus-Netzwerk mit bis zu 60 Zählern. Mit Hilfe der PC-Software ACT531 können die Daten aus dem Pegelwandler lokal ausgelesen werden - Als Slave zur Erweiterung des M-Bus-Netzwerks auf insgesamt bis zu 6 Pegelwandler (1 Master und 5 Slaves) mit jeweils bis zu 60 Geräten. Auslesung von max. 360 einfachen M-Bus-Lasten und max. 1000 logischen Zählern. Die Daten werden über den Master-Pegelwandler lokal ausgelesen - Als Slave am optionalen M-Bus-Web-Server zur Fernauslesung der Daten