Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - M-BUS Zentrale f. Draht / Funk Fernauslesung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - M-BUS Zentrale f. Draht / Funk Fernauslesung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F166

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625026066

Sonepar Artikelnummer

121212184

Hersteller Artikelnummer

S55563-F166

Hersteller Typ

WTV776-HB6035

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F166

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Updatefähig:

Ja

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.001 kg

Das M-Bus IoT-Gateway ermöglicht das Auslesen der direkt an das IoT-Gateway angeschlossenen Geräte, der via Pegelwandler an das IoT-Gateway angeschlossenen Geräte sowie der via Funk-Konverter mit dem IoT-Gateway verbundenen Geräte. Das IoT-Gateway kann eingesetzt werden: - Alleine mit bis zu 20 direkt angeschlossenen drahtgebundenen M-Bus-Geräten - Als Datensammler in einem M-Bus-Netzwerk mit bis zu sechs parallel angeschlossenen Pegelwandlern pro Linie. Pro Linie können bis zu 250 M-Bus-Geräte (max. 250 M-Bus Zähler, max. 250 RVD-Regler, …) angeschlossen werden. - Als Datensammler in einem drahtlosen M-Bus-Funknetzwerk mit bis zu 23 Funk-Konvertern mit jeweils bis zu 500 Funkgeräten pro Funk-Konverter Das IoT-Gateway kann bis zu 2500 Funkgeräte und bis zu 500 drahtgebundene Geräte auslesen. Er sammelt die Daten aller verbundenen Geräte ein, kann eine Datenauswertung vornehmen und bei Ereignissen und Alarmen eine E-Mail-Benachrichtigung versenden. Das Auslesen der Daten und Protokolldateien erfolgt mit einem PC / Internetbrowser entweder lokal über Ethernet oder von einem beliebigen Ort aus über Internet. Zudem können Report-Dateien mit den Gerätedaten periodisch an einen E-Mail-Empfänger versendet oder auf einen FTP-Server übertragen werden. Bei auftretenden Ereignissen und Alarmen kann eine E-Mail versandt werden. Das IoT-Gateway kann in die Synco IC-Cloud eingebunden werden. Somit werden die Abrechnungs- und Trenddaten, sowie die Alarmmeldungen gemäss den benutzerdefinierten Einstellungen periodisch in die Cloud hochgeladen und anschliessend via E-Mail an die entsprechenden Kunden verteilt. Dem IoT-Gateway liegt eine Montageanleitung in folgenden Sprachen bei: Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.