SIEMENS - M12 Abschlussst. f. ET 200 mit Abschluss-Widerstandskomb. f. PB,Buchseneins.5St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050ED00
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852166
Sonepar Artikelnummer
120755468
Hersteller Artikelnummer
6GK19050ED00
Hersteller Typ
6GK1905-0ED00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050ED00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: M12 Abschluss-Stecker
- Geeignet für: ET 200
- Integrierte Abschlusswiderstands-Kombination für PB
- Buchseneinsatz
- Packungsinhalt: 5 Stück
- Einfache Installation durch integrierte Lösung
- Verbesserte Signalübertragung durch Abschlusswiderstand
- Hohe Flexibilität durch Einsatz in verschiedenen Anwendungen
M12 Abschluss-Stecker für ET 200
Der M12 Abschluss-Stecker für ET 200 dient zur Verbindung mit integrierter Abschlusswiderstandskombination und ist in einer Packung mit 5 Stück erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


